€ 30,77/ stukexcl. btw
€ 37,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 19 |
Spoed binnenschroefdraad | 2.5 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 95 mm |
Schroefdraadlengte | 40 mm |
Asdiameter | 14 mm |
Vierkante kop | 11 mm |