Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder M18 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,21/ stukexcl. btw

€ 30,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
18
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
95 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm