Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder M16x1,5 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501401
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,23/ stukexcl. btw

€ 26,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm