Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder M16 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,96/ stukexcl. btw

€ 38,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm