€ 17,47/ stukexcl. btw
€ 21,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 15 |
Spoed binnenschroefdraad | 2 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte | 32 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Vierkante kop | 9 mm |