€ 16,47/ stukexcl. btw
€ 19,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 13 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.75 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 75 mm |
Schroefdraadlengte | 29 mm |
Asdiameter | 9 mm |
Vierkante kop | 7 mm |