€ 25,60/ stukexcl. btw
€ 30,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 12 |
Spoed binnenschroefdraad | 1 mm |
DIN-norm | 2181 |
Materiaal | HSS-co |
Totale lengte | 70 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Asdiameter | 9 mm |
Vierkante kop | 7 mm |