Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder M11 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502139
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,89/ stukexcl. btw

€ 18,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
11
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm