Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder M10 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504382
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,47/ stukexcl. btw

€ 21,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm