€ 64,71/ stukexcl. btw
€ 78,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 7/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 14 in |
DIN-norm | 5157 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 90 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Asdiameter | 22 mm |
Vierkante kop | 18 mm |