Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder G 5/8 HSS-G DIN5157 links

  • ERIKS:12500883
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,96/ stukexcl. btw

€ 70,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
5/8 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
5157 left
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm