Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder G 3/8 HSS-G DIN5157 links

  • ERIKS:12500877
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,18/ stukexcl. btw

€ 35,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
19 in
DIN-norm
5157 left
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm