Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder G 3/4 HSS-E DIN5157

  • ERIKS:12504278
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,77/ stukexcl. btw

€ 68,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/4 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm