Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder G 1' HSS-G DIN5157 links

  • ERIKS:12500889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,05/ stukexcl. btw

€ 118,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
DIN-norm
5157 left
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
25 mm
Vierkante kop
20 mm