Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder BSW 1' HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500290
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,41/ stukexcl. btw

€ 62,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
1 in
Spoed binnenschroefdraad
8 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
50 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm