Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder BSW 1/8 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500238
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,13/ stukexcl. btw

€ 11,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
1/8 in
Spoed binnenschroefdraad
40 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
40 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Asdiameter
3.5 mm
Vierkante kop
2.7 mm