€ 13,10/ stukexcl. btw
€ 15,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | BSW |
Draadmaat | 1/16 in |
Spoed binnenschroefdraad | 60 in |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 36 mm |
Schroefdraadlengte | 10 mm |
Asdiameter | 2.5 mm |
Vierkante kop | 2.1 mm |