€ 11,12/ stukexcl. btw
€ 13,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | BSF |
Draadmaat | 3/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 20 in |
DIN-norm | 2181 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 63 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Asdiameter | 7 mm |
Vierkante kop | 5.5 mm |