Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set UNEF 9/16 HSS-G ISO 529 (83826)

  • ERIKS:12505375
  • Fabrikant:4022835838265
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,39/ stukexcl. btw

€ 97,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNEF
Draadmaat
9/16 in
Spoed binnenschroefdraad
24 in
DIN-norm
374
Materiaal
HSS
Totale lengte
95 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
11.2 mm
Vierkante kop
9 mm