€ 35,73/ stukexcl. btw
€ 43,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNEF |
Draadmaat | 5/16 in |
Spoed binnenschroefdraad | 32 in |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 72 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Asdiameter | 8 mm |
Vierkante kop | 6.3 mm |