€ 57,16/ stukexcl. btw
€ 69,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNEF |
Draadmaat | 1/2 in |
Spoed binnenschroefdraad | 28 in |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 89 mm |
Schroefdraadlengte | 29 mm |
Asdiameter | 9 mm |
Vierkante kop | 7.1 mm |