Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set UNC 9/16 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500562
  • Fabrikant:4022835233244
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,69/ stukexcl. btw

€ 80,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
9/16 in
Spoed binnenschroefdraad
12 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm