Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set UNC 7/8 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500574
  • Fabrikant:4022835233343
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,98/ stukexcl. btw

€ 162,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
7/8 in
Spoed binnenschroefdraad
9 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm