Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set UNC 7/16 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500554
  • Fabrikant:4022835233206
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,28/ stukexcl. btw

€ 51,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
7/16 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
8 mm
Vierkante kop
6.2 mm