Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set UNC 1' HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500578
  • Fabrikant:4022835233381
Image 1
Opslaan in lijst

€ 154,22/ stukexcl. btw

€ 186,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
1 in
Spoed binnenschroefdraad
8 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
50 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm