Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set UNC 1.3/8 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500590
  • Fabrikant:4022835233503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 347,75/ stukexcl. btw

€ 420,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
1.3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
6 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
150 mm
Schroefdraadlengte
63 mm
Asdiameter
28 mm
Vierkante kop
22 mm