€ 237,59/ stukexcl. btw
€ 287,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 1.1/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 7 in |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 132 mm |
Schroefdraadlengte | 56 mm |
Asdiameter | 22 mm |
Vierkante kop | 18 mm |