Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set UNC 1.1/4 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500586
  • Fabrikant:4022835233466
Image 1
Opslaan in lijst

€ 267,36/ stukexcl. btw

€ 323,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
1.1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
7 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
132 mm
Schroefdraadlengte
56 mm
Asdiameter
22 mm
Vierkante kop
18 mm