€ 702,64/ stukexcl. btw
€ 850,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Tr |
Draadmaat | 10 in |
Spoed binnenschroefdraad | 3 in |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 40 mm |
Asdiameter | 7 mm |
Vierkante kop | 5.5 mm |