Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set M6 HSS-G DIN352 links

  • ERIKS:12501912
  • Fabrikant:4022835270386
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,77/ stukexcl. btw

€ 36,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
352 left
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
50 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm