Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set M56 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502208
  • Fabrikant:4022835273943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.423,14/ stukexcl. btw

€ 1.722,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
56
Spoed binnenschroefdraad
5.5 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
200 mm
Schroefdraadlengte
85 mm
Asdiameter
45 mm
Vierkante kop
35 mm