€ 934,86/ stukexcl. btw
€ 1.131,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 52 |
Spoed binnenschroefdraad | 5 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 180 mm |
Schroefdraadlengte | 75 mm |
Asdiameter | 40 mm |
Vierkante kop | 32 mm |