Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set M4,5 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502104
  • Fabrikant:4022835273325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,84/ stukexcl. btw

€ 25,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4.5
Spoed binnenschroefdraad
0.75 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
50 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm