Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set M36 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502184
  • Fabrikant:4022835273820
Image 1
Opslaan in lijst

€ 381,09/ stukexcl. btw

€ 461,12incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
36
Spoed binnenschroefdraad
4 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
150 mm
Schroefdraadlengte
63 mm
Asdiameter
28 mm
Vierkante kop
22 mm