€ 321,55/ stukexcl. btw
€ 389,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 33 |
Spoed binnenschroefdraad | 3.5 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 125 mm |
Schroefdraadlengte | 56 mm |
Asdiameter | 25 mm |
Vierkante kop | 20 mm |