Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set M27 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502172
  • Fabrikant:4022835273769
Image 1
Opslaan in lijst

€ 225,08/ stukexcl. btw

€ 272,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
27
Spoed binnenschroefdraad
3 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
50 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm