Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set M22 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502164
  • Fabrikant:4022835273707
Image 1
Opslaan in lijst

€ 104,20/ stukexcl. btw

€ 126,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
22
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm