Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set M20 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504399
  • Fabrikant:4022835573661
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,44/ stukexcl. btw

€ 184,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
20
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
95 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm