Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set M16 HSS-G DIN352 links

  • ERIKS:12501932
  • Fabrikant:4022835270584
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,96/ stukexcl. btw

€ 101,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
352 left
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm