Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set M16 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504391
  • Fabrikant:4022835573586
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,87/ stukexcl. btw

€ 116,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm