Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set M12 HSS-G DIN352 links

  • ERIKS:12501924
  • Fabrikant:4022835270508
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,74/ stukexcl. btw

€ 73,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
12
Spoed binnenschroefdraad
1.75 mm
DIN-norm
352 left
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
75 mm
Schroefdraadlengte
29 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm