Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set M10 HSS-G DIN352 links

  • ERIKS:12501920
  • Fabrikant:4022835270461
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,45/ stukexcl. btw

€ 56,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
352 left
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm