€ 29,18/ stukexcl. btw
€ 35,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 10 |
Spoed binnenschroefdraad | 1.5 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 70 mm |
Schroefdraadlengte | 24 mm |
Asdiameter | 7 mm |
Vierkante kop | 5.5 mm |