Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set M1 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502043
  • Fabrikant:4022835273028
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,30/ stukexcl. btw

€ 47,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
1
Spoed binnenschroefdraad
0.25 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
32 mm
Schroefdraadlengte
5.5 mm
Asdiameter
2.5 mm
Vierkante kop
2.1 mm