€ 39,30/ stukexcl. btw
€ 47,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 1.8 |
Spoed binnenschroefdraad | 0.35 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 32 mm |
Schroefdraadlengte | 8 mm |
Asdiameter | 2.5 mm |
Vierkante kop | 2.1 mm |