Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set FZ-VAP M6 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504446
  • Fabrikant:4022835577386
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,00/ stukexcl. btw

€ 64,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
50 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm