Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set FZ-VAP M3 HSS-E DIN352

  • ERIKS:12504434
  • Fabrikant:4022835577263
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,42/ stukexcl. btw

€ 59,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
40 mm
Schroefdraadlengte
11 mm
Asdiameter
3.5 mm
Vierkante kop
2.7 mm