Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set conisch M4x0,75 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502300
  • Fabrikant:4022835276319
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,99/ stukexcl. btw

€ 33,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
4
Spoed binnenschroefdraad
0.75 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
45 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm