Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set conisch M42 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502384
  • Fabrikant:4022835276869
Image 1
Opslaan in lijst

€ 547,82/ stukexcl. btw

€ 662,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
42
Spoed binnenschroefdraad
4.5 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
150 mm
Schroefdraadlengte
63 mm
Asdiameter
32 mm
Vierkante kop
24 mm