Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap 3-delige set conisch M18 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502347
  • Fabrikant:4022835276623
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,62/ stukexcl. btw

€ 91,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
18
Spoed binnenschroefdraad
2.5 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
95 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm